FIRSTCOM
FIRSTCOMの ドライブレコーダー
FIRSTCOMの ドライブレコーダー(12/24V車用)
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15631028
品番
FC-DR205SPLUS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
日本製・3年保証
200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
付属品
取付けステー(FC-DR205S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、
シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
用途
地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告
質量(g)
約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5
センサー
Gセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)
DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/ 8〜32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
約320(DC12V時)/約180(DC24V時)
解像度
記録:1920×1080(Full HD)
保証期間
3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子
200万画素CMOS・STARVIS搭載
記録ファイル形式
【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ
2.7インチ液晶モニター
画素数
200万画素
フレームレート
27.5fps
画像補正
HDR
画角
【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)
動作温度範囲(℃)
-10〜60
再生形式
記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
関連資料:
カタログ(1.66MB)
注意
※microSDカードには寿命があり、消耗品となります。