使用例

0022-04 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL アラム 15631641 0022-04 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL アラム 15631641 0022-04 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL アラム 15631641 0022-04 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL アラム 15631641 0022-04 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL アラム 15631641

MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(90L) 注文コード15631641 品番0022-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。

材質ステンレス 質量(kg)約3.6 対応袋サイズ90L 使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅520×奥行650×高さ900 折りたたみ寸法(mm)幅520×奥行130×高さ1170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする