ダストフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15631851 品番LAN207-1X
参考基準価格(税別)¥1,294 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気のミドルタワーケース「LANCOOL 207」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。 フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。 ケースの色に合わせ、ブラックとホワイトの2色をご用意しました。

材質ABSフレーム、ファインナイロンフィルター 寸法(mm)286×150×10 質量(g)40 適合機器LIAN LI LANCOOL 207シリーズ 固定方法マグネット 保証期間1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする