ジェーシーエム
ジェーシーエムの 厨房機器・設備・調理機械
ジェーシーエムの サービス機器類
ジェーシーエムの 料理保温機器/温蔵庫
業務用 3面ガラスホットショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(96L)
注文コード
15638869
品番
JCMSH-130
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,889
販売価格(税別)
¥
58,990
バスケットに入れる
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品
ホットプレート棚2枚、鍵2個
質量(kg)
49
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
内容積(L)
有効:96
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×553×870
消費電力(W)(50/60Hz)
消費電力+[LED]:480/480+[5/5]
温度設定範囲(℃)
18〜55
庫内寸法(mm)
W×D×H:449×484×617
収納の目安
250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません