USB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15687790 品番AXL-705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
その他保証書あり 材質ABS・シリコン ホワイト 質量(g)325(本体) 電源USB充電(DC5V/2A) 充電時間2〜3時間 連続使用可能時間3.5時間(弱モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体) バッテリー容量(mAh)1200
取扱説明書:有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする