無限
無限の カーアクセサリー
無限の 車用キーホルダー/キーカバー
スマートキーケース ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15741148
品番
90000-XYM-374A-BK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
・無限のMUGEN SMART KEY CASE ブラック、90000XYM374ABKです。
特徴
・無限らしいスポーティなデザインをリアルカーボンとウルトラスウェードを使用して演出したキーケース。
材質
【本体】ソフトリアルカーボン+ウルトラスエード【タグ】レザー(スムース革)・メタルエンブレム(亜鉛合金メッキ加工)
寸法(mm)
(タグ)60×20/(本体外寸)約H82.5×約W53
色
ブラック(BK)