メイン画像

PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15741498 品番PD-7100F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥195,778
販売価格(税別)
177,980

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。
ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。
「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。
オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。
タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。

用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りなし トラスコ品番699-4897 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300 首振りなし 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする