仕様●圧縮機出力(W):650●接続芯数:3質量(kg)15.5/31(内/外)区分I消費電力(W)暖房:490、冷房:490電源(単相/V)100運転音(dB)暖房:62/56、冷房:59/58(音響パワーレベル内/外)力率暖房:86%、冷房:87%冷媒種類:R32、封入量(kg):1.08配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm始動電流(A)5.7容量(A)15グリーン購入法適合運転電流(A)暖房:5.7(最大15.0)、冷房:5.6冷房能力(kW)2.5暖房能力(kW)2.8通年エネルギー消費効率(APF)7.3消費電力量(kWh)暖房時期間合計:464、冷房時期間合計:184、期間合計:648