画像準備中

ルームエアコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15762900 品番 RAS-XJ2825SWSET
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Premiumプラズマ空清
お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。
凍結脱臭クリーナー
お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]
国内唯一!
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。
吹き出す空気をキレイに。

仕様●圧縮機出力(W):750●接続芯数:3 質量(kg)15.5/31(内/外) 区分I 消費電力(W)暖房:680、冷房:560 電源(単相/V)100 運転音(dB)暖房:63/59、冷房:60/59(音響パワーレベル内/外) 力率暖房:89%、冷房:88% 冷媒種類:R32、封入量(kg):1.08 配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm 始動電流(A)7.6 容量(A)20 グリーン購入法適合 運転電流(A)暖房:7.6(最大20)、冷房:6.4 冷房能力(kW)2.8 暖房能力(kW)3.6 通年エネルギー消費効率(APF)7.1 消費電力量(kWh)暖房時期間合計:535、冷房時期間合計:211、期間合計:746

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする