画像準備中

ルームエアコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15762918 品番 RAS-XJ4025DWSET
参考基準価格(税別)¥560,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Premiumプラズマ空清
お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。
凍結脱臭クリーナー
お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]
国内唯一!
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。
吹き出す空気をキレイに。

仕様●圧縮機出力(W):1100●接続芯数:3 質量(kg)16.5/39(内/外) 区分III 消費電力(W)暖房:920、冷房:880 電源(単相/V)200 運転音(dB)暖房:69/60、冷房:65/62(音響パワーレベル内/外) 力率暖房:85%、冷房:85% 冷媒種類:R32、封入量(kg):1.46 配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm 始動電流(A)5.4 容量(A)20 グリーン購入法適合 運転電流(A)暖房:5.4(最大20)、冷房:5.2 冷房能力(kW)4 暖房能力(kW)5 通年エネルギー消費効率(APF)7.1 消費電力量(kWh)暖房時期間合計:761、冷房時期間合計:305、期間合計:1,066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする