仕様●圧縮機出力(W):1500●接続芯数:3
質量(kg)16.5/39(内/外)
区分III
消費電力(W)暖房:1480、冷房:1,600
電源(単相/V)200
運転音(dB)暖房:70/65、冷房:66/65(音響パワーレベル内/外)
力率暖房:85%、冷房:85%
冷媒種類:R32、封入量(kg):1.46
配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm
始動電流(A)9.4
容量(A)20
グリーン購入法適合
運転電流(A)暖房:8.7(最大20)、冷房:9.4
冷房能力(kW)5.6
暖房能力(kW)6.7
通年エネルギー消費効率(APF)6.4
消費電力量(kWh)暖房時期間合計:1,169、冷房時期間合計:486、期間合計:1,655