仕様●圧縮機出力(W):1700●接続芯数:3
質量(kg)17/39(内/外)
区分III
消費電力(W)暖房:1700、冷房:1,760
電源(単相/V)200
運転音(dB)暖房:70/66、冷房:66/66(音響パワーレベル内/外)
力率暖房:87%、冷房:87%
冷媒種類:R32、封入量(kg):1.55
配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:12.7mm
始動電流(A)10.1
容量(A)20
グリーン購入法適合
運転電流(A)暖房:9.8(最大20)、冷房:10.1
冷房能力(kW)6.3
暖房能力(kW)7.1
通年エネルギー消費効率(APF)6.2
消費電力量(kWh)暖房時期間合計:1,368、冷房時期間合計:554、期間合計:1,922