仕様●圧縮機出力(W):1900●接続芯数:3質量(kg)17/39(内/外)区分III消費電力(W)暖房:2140、冷房:2,340電源(単相/V)200運転音(dB)暖房:71/69、冷房:67/67(音響パワーレベル内/外)力率暖房:87%、冷房:99%冷媒種類:R32、封入量(kg):1.55配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:12.7mm始動電流(A)12.3容量(A)20グリーン購入法適合運転電流(A)暖房:12.3(最大20)、冷房:11.8冷房能力(kW)7.1暖房能力(kW)8.5通年エネルギー消費効率(APF)5.9消費電力量(kWh)暖房時期間合計:1,614、冷房時期間合計:662、期間合計:2,276