仕様●圧縮機出力(W):2150●接続芯数:3
質量(kg)17/40(内/外)
区分III
消費電力(W)暖房:2580、冷房:2,900
電源(単相/V)200
運転音(dB)暖房:71/70、冷房:69/70(音響パワーレベル内/外)
力率暖房:99%、冷房:99%
冷媒種類:R32、封入量(kg):1.62
配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:12.7mm
始動電流(A)14.6
容量(A)20
グリーン購入法適合
運転電流(A)暖房:13.0(最大20)、冷房:14.6
冷房能力(kW)8
暖房能力(kW)9.5
通年エネルギー消費効率(APF)5.7
消費電力量(kWh)暖房時期間合計:1,849、冷房時期間合計:806、期間合計:2,655