仕様●圧縮機出力(W):2400●接続芯数:3
質量(kg)17/43(内/外)
区分III
消費電力(W)暖房:3200、冷房:3,000
電源(単相/V)200
運転音(dB)暖房:73/73、冷房:73/72(音響パワーレベル内/外)
力率暖房:99%、冷房:99%
冷媒種類:R32、封入量(kg):1.77
配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:12.7mm
始動電流(A)16.2
容量(A)20
運転電流(A)暖房:16.2(最大20)、冷房:15.2
冷房能力(kW)9
暖房能力(kW)10.6
通年エネルギー消費効率(APF)5.1
消費電力量(kWh)暖房時期間合計:2,334、冷房時期間合計:1,004、期間合計:3,338