翔泳社
翔泳社の 書籍
翔泳社の コンピュータ/IT
ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)公式テキスト第3版
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
15763015
品番
9784798184814
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
体系的にAI・ディープラーニングを学べる「G検定」の試験対策書。G検定を主催しているJDLAが監修、新シラバスに完全対応。法律分野の記載が充実。
仕様
版型:A5
ページ数
448
ジャンル
資格
著者名
日本ディープラーニング協会
初版年月
2024/05/01