YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675

YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675
YAS-CFKW15(W) 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 15772675

洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15772675品番YAS-CFKW15(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
左右自動首振り機能搭載(本体操作部)

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量3段階(静音・弱・強)羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29適用畳数12畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
取扱説明書:(0.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする