協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬油穴付リブ用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
2
全長(mm)
50
注文コード
15774346
品番
KREOH-220120
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途
鋼・鋳鉄・非鉄金属
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
柄径(Φmm)
4
外径(Φmm)
2
有効長(mm)
12
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
1.94