超硬油穴付リブ用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3 全長(mm)70 注文コード15774477 品番KREOH-230250
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径・全長など36種類から選べます 他の種類を見る

切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。

用途鋼・鋳鉄・非鉄金属 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)4.5 柄径(Φmm)4 外径(Φmm)3 有効長(mm)25 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30 首下径(Φmm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする