協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15775037
品番
KXDR-2033
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼〜アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数
2
全長(mm)
60
溝長
25
刃長(mm)
1.5
先端角(°)
140
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
3.3
刃径D1(Φmm)
2.9
ねじれ角(°)
30