超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15775247 品番 KXDR-2054
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼〜アルミまで幅広い被削材が加工可能です。

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数2 全長(mm)70 溝長30 刃長(mm)1.5 先端角(°)140 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート 刃径D(Φmm)5.4 刃径D1(Φmm)5 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする