UFディスポ 24個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 15816118 品番 39651001
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,589円となります。
参考基準価格(税別)¥11,320 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。
本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。
分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。
シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。
分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。

仕様●USY-1●最小試料量:0.5mL●最大試料量:2mL●殺菌方法:25%エチルアルコール、5%ホルマリン殺菌可●試料目盛:0.5mL/目盛●有効濾過面積:2.0cm2●濾液カップ容量:2.5mL 最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 アズワン品番64-1193-28 残液量(mL)0.02以下 分画分子量10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする