曜日別特売
42007020 サンプリングチューブ ADVANTEC 15823145

サンプリングチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20本)
内容量1箱(20本)注文コード15823145品番42007020
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。
このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。

仕様SKPV-5000S 20本入材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS滅菌EOG滅菌済み最高使用温度(℃)45アズワン品番64-1201-35チューブ長さ(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする