ステンレスシリンジホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15835456 品番 17301000
参考基準価格(税別)¥11,080 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。
オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。
点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。

仕様●KS-13●IN、OUTの形状:IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ●フィルター寸法(Φmm):13●プレフィルター寸法(Φmm):8●最大使用差圧:0.29MPa●有効濾過面積(cm2):0.9 材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 質量(g)115 最高使用圧力0.68MPa アズワン品番64-1185-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする