ステンレスシリンジホルダー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15835481 品番 17306700
参考基準価格(税別)¥46,950 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。
オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。
点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。

仕様●KS-25RA●IN、OUTの形状:IN/メス型ルアーロック、OUT/外径1/4"(Φ6.35mm)パイプ●フィルター寸法(Φmm):25●プレフィルター寸法(Φmm):21●最大使用差圧:0.29MPa●有効濾過面積(cm2):3.8 材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 質量(g)170 最高使用圧力0.68MPa アズワン品番64-1185-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする