ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15835490 品番 17304500
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

各種製造ラインに取付け、ガスの清澄濾過もしくは濾過滅菌に使われます。

仕様●LS-25●IN、OUTの形状:IN/1/4"NPTF、OUT/1/4"NPTM●フィルター寸法(Φmm):25●プレフィルター寸法(Φmm):25●最大使用差圧:0.19MPa●有効濾過面積(cm2):3.8 材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、ロッキングナット/真鍮、ガスケット/PTFE 質量(g)285 最高使用圧力0.49MPa アズワン品番64-1185-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする