ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15835499
品番
17304700
参考基準価格(税別)
¥42,390
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
各種製造ラインに取付け、ガスの清澄濾過もしくは濾過滅菌に使われます。
仕様
●LS-47●IN、OUTの形状:IN/1/4"NPTF、OUT/1/4"NPTM●フィルター寸法(Φmm):47●プレフィルター寸法(Φmm):47●最大使用差圧:0.19MPa●有効濾過面積(cm2):12.5
材質
本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、ロッキングナット/真鍮、ガスケット/PTFE、O-リング/シリコーン
質量(g)
795
最高使用圧力
0.49MPa
アズワン品番
64-1185-71