ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15835508
品番
17304900
参考基準価格(税別)
¥121,090
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高圧のガス、あるいは高圧で流れている液体に含まれる異物を除去する際に使用します。
仕様
●LS-47-HP●IN、OUTの形状:1/4"NPTF●フィルター寸法(Φmm):47●プレフィルター寸法(Φmm):38●最大使用差圧:1.9MPa●有効濾過面積(cm2):12.5
材質
本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/FPM
質量(g)
2720
最高使用圧力
9.8MPa
アズワン品番
64-1185-72