ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
ステンレスラインホルダー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15835526
品番
17307200
参考基準価格(税別)
¥99,020
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
注射液などのアンプル充填機の末端にセットするフィルターホルダーです。
仕様
●KS-47F●IN、OUTの形状:アダプター外径/8mm●フィルター寸法(Φmm):47●プレフィルター寸法(Φmm):35●最大使用差圧:0.29MPa●有効濾過面積(cm2):12..5
材質
本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
質量(g)
900
備考
ベントバルブ装備
最高使用圧力
0.49MPa
アズワン品番
64-1185-80