ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
ステンレスラインホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15835535
品番
17307400
参考基準価格(税別)
¥110,890
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
比較的小容量の液体の濾過に使用します。ベントバルブを装備しています。
仕様
●KS-47●IN、OUTの形状:1/4"PS、アダプター外径/9.5mm●フィルター寸法(Φmm):47●プレフィルター寸法(Φmm):35●最大使用差圧:0.29MPa●有効濾過面積(cm2):12..5
材質
本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
質量(g)
800
備考
ベントバルブ装備
最高使用圧力
0.68MPa
アズワン品番
64-1185-81