マニフォールド KMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15840740 品番 KM-3N
参考基準価格(税別)¥185,840 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

多検体を同時にろ過する際に用いられるマニフォールドです。

仕様●ブランチ数:3●吸引用アダプター:外径Φ11mm・1/4インチPT 材質SUS304 質量(kg)4.5 コック三方コック アズワン品番4-862-01
注意
●※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする