ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
マニフォールド KMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15840749
品番
KM-6N
参考基準価格(税別)
¥349,970
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
多検体を同時にろ過する際に用いられるマニフォールドです。
仕様
●ブランチ数:6●吸引用アダプター:外径Φ11mm・1/4インチPT
材質
SUS304
質量(kg)
6.5
コック
三方コック
アズワン品番
4-862-02
注意
●※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いて使用してください。