ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
手動式吸引ポンプ HP-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15851739
品番
17311900
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
付属品
塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
仕様
●減圧計:-0.1MPa〜0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084
寸法(mm)
255×200
径(Φmm)
ホースアダプター:7
動力源
手動
アズワン品番
64-1185-96