17312800 樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 ADVANTEC 15851748

樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台注文コード15851748品番17312800
参考基準価格(税別)¥52,440販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。
従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。
PP製のため、割れにくく、軽量です。
2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。

仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする