攪拌型ウルトラホルダー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15860997 品番 31351000
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は138,089円となります。
参考基準価格(税別)¥115,070 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。

仕様●UHP-25K●セル容量(mL):10●フィルター寸法(Φmm):25●安全弁設定圧力(Mpa):0.39±0.09●最高使用圧力(Mpa):0.49●最小濃縮量(mL):0.5●使用可能回転数:0rpm〜100rpm●有効濾過面積(cm2):3.5 材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM 寸法(mm)全高/140、全幅/97 質量(kg)0.8 径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3 アズワン品番64-1187-17 残液量(mL)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする