ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
電動式吸引ポンプ EP-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15869641
品番
17312000
参考基準価格(税別)
¥84,950
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
付属品
塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
仕様
真空到達度(MPa):-0.033
寸法(mm)
85×130×103
径(Φmm)
ホースアダプター:5〜8
動力源
電動AC100V、15W
アズワン品番
64-1185-97