31350000 遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC 15869756

遠心型ウルトラホルダー UHP-13C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード15869756品番31350000
参考基準価格(税別)¥30,460販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。
目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。
濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。

付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする