※スマートフォンは付属されません

- スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 15873290 - スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 15873290 - スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 15873290 - スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 15873290

スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15873290 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。
様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。
また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。
最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。

付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール 適合ペイロード:150〜300g 寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50〜90/厚さ:10以下 質量(g)625 時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52 充電時間(時間)3.5 可動範囲(°)チルト:-140〜+209 ロール:-90〜+259 パン:-180〜+180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする