使用イメージ1
GULLWING
GULLWINGの バッグ・キャップ
GULLWINGの バッグ
GULLWINGの ボストンバッグ
50リットルポリボストン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15908920
品番
31137-03
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
【本体正面】ファスナーポケット【本体内部】ファスナーポケット / 底板 / 脱着式ショルダーベルト
色
ネイビー
質量(g)
540
容量(L)
40
内装
ポリエステル
生地
ポリエステル