※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 15910241 品番 KM-72GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,178
販売価格(税別)
8,498

食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。

用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。 タイプ速効性 比重(25℃)1.02 有効成分36% 外観乳白色液状 希釈剤 粘度(mPa・s)(25℃)中 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品衛生法対応、ハラール認証品
注意
※海外法規制対応製品ですが、ECサイトでご購入時は国内でのみご使用ください。海外法規については品質管理等のご担当様にご確認をお願いします。
※納期は標準納期です。生産状況により左右されますのでご注文後のキャンセルはお受け出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする