アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 遺伝子研究用品
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-5479-05
注文コード
15911598
品番
SUV-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,900
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
261×82.3×65
放電管
6W×1本
紫外線放射強度(μW/cm
2
)
1095(50mmの距離からの測定値)
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
アズワン品番
1-5479-05
有効寸法(mm)
フィルター面/154×47
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。