HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの AC充電器
AC充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15923525
品番
HD-AC4U24WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
ポート数
4ポート
出力
Type-A1/A2/A3/A4:5V/4.8A 合計最大/Type-A1+A2+A3+A4total:24W 最大
本体サイズ(mm)
約H70×W61×D30
用途
スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。
色
ホワイト
質量(g)
約93
入力
100-240V〜50/60Hz
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応