HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの AC充電器
PD対応AC充電器30W 1ポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15923559
品番
HD-AC1P30WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途
スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電
色
ホワイト
質量(g)
約47
ポート数
1ポート
出力
Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大
入力
100-240V〜50/60Hz
本体サイズ(mm)
約H43×W40×D28
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パワーデリバリー対応の充電ケーブルをご使用ください。