においバイバイ袋 非常用トイレセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30セット) 注文コード 15929999 品番 SK6771
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ねじるだけで消臭!驚くほど臭わない!災害時、断水時などに使える非常用トイレセットです。凝固剤でさっと固まり、断水時でも流さずトイレができます。

用途災害、断水時の非常用トイレ セット内容30回分・においバイバイ袋LLサイズ:15枚(30cm×43cm、1枚あたり2回分)、汚物袋:31枚(便器用1枚、汚物用30枚・ポリエチレン袋65cm×70cm)、凝固剤:8g×30袋 材質においバイバイ袋:飽和ポリエステル樹脂、汚物袋:ポリエチレン樹脂、凝固剤:給水高分子ポリマー・消臭剤・抗菌剤 寸法(mm)においバイバイ袋:幅300×長さ430、汚物袋:幅650×長さ700 保存方法直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 使用可能回数30回
注意
※必ず使用方法をお読みの上、使用してください。
※本来の使用方法以外には使用しないでください。
※オーブンや電子レンジなどの高温器具には使用しないでください。
※火や高熱のそば、車内など高温になる場所へは置かないでください。
※トイレに流さないでください。詰まる原因になります。
※突起のあるものは袋が破れる恐れがありますので、使用しないでください。
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。(袋をかぶって窒息するなどの危険があります。)
※汚物袋は1回に1枚使用してください。
※お子様一人では使用しないでください。
※お子様が使用される場合には、保護者の方が必ずそばについてください。
※凝固剤の開封後はすぐに使用してください。
※凝固剤は便器に直接入れないでください。詰まる原因になります。
※本品は食べられませんので、口に入れないでください。
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに清潔な水で口の中を洗浄し、すぐに専門医の診断をお受けください。
※目に入った場合は直ちに清潔な水で十分洗浄し、すぐに専門医の診断をお受けください。
※凝固剤が固まるまでに数分かかる場合があります。
※尿に異常のある時は固まりにくい場合があります。
※防臭効果は使用状況により差が出る場合があります。
※使用後は可燃物として処理が可能ですが、各自治体のルールに従って処分してください。
※凝固剤未使用未開封の場合でも、10年を目安に交換してください。汚物袋は劣化防止のため定期的(2〜3年に一度)に交換をおすすめします。
※直射日光や高温多湿など保存状況により、保存目安より早く劣化する場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする