曜日別特売
SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660

SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660
SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660
SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660
SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660
SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660
SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660
SACP67-BK PD 67W コンセント用USBアダプタ TOPLAND 15956660

PD 67W コンセント用USBアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラック注文コード15956660品番SACP67-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ
USB-C×1(最大出力67W)、USB-A×1(最大出力18W)
PCやタブレットの充電にも対応
超速充電Power Delivery対応
使いやすい両面挿し対応USB接続ポート
持ち運びしやすい折りたたみ式プラグ
機器に合わせて最適充電されるsmart-IC搭載
本体部分はSIAA抗菌加工仕様

用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 67W 65W材質ABS、PCブラック質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.2×4.6
注意
※充電用ケーブルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする