中部物産貿易
中部物産貿易の 耐油手袋
中部物産貿易の 塩化ビニール 耐油手袋
中部物産貿易の 厚手タイプ 塩化ビニール
ハッスル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16158050
品番
970
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全長97cmの超ロングタイプ
ハトメ付きで作業性抜群
用途
レンコン掘り
清掃作業
土木建築
水産業
材質
【樹脂部分】塩化ビニル【繊維部分】シームレス編手、その他:PVCシート
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
97
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
23
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。