※使用例

DH-1 ダミーハブ ParkTool(パークツール) 16239326 DH-1 ダミーハブ ParkTool(パークツール) 16239326 DH-1 ダミーハブ ParkTool(パークツール) 16239326

ダミーハブ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16239326 品番DH-1
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。

適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー チェーン洗浄(CG-2.3)
この動画は、1人が参考にしています。
DH-1 Dummy Hub
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16239326
2022-01-30
用途:
自転車のメンテナンス
株式会社 ANOA ESTATE 様 (不動産業)

チェーンを外してブラブラしてる所に取付できて、取付するとチェーンを回転させれるので、チェーンクリーナーを使用して綺麗に出来ました!

対象商品:
16239326
2020-04-13
用途:
自転車のチェーン洗浄
製造業

チェーン洗浄の際リムやタイヤを汚さずに済むので満足しています。

対象商品:
16239326
2017-07-27
用途:
自転車整備

これまで使用していたオーストリッチのチェーンマスターより使いやすい。
片持ちなのでエンド幅を問わず使用でき、リヤディレイラーも操作でき大変便利。

対象商品:
16239326
2017-03-30
用途:
チェーン清掃の時

取り付けもしやすく、チェーンを引っ掛けてペダルを回せばちょうど良い位置にプーリーが勝手に動くのでとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする