TRUSCO
TRUSCOの 工業用潤滑油
TRUSCOの 真空ポンプ油
真空ポンプ用オイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16266118
品番
TVPO-1
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
真空ポンプ用オイルです。
粘度
ISO VG100
用途
使用温度範囲:10〜30℃
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
489-6599
色
褐色
質量(g)
980
使用温度範囲(℃)
10〜30
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※燃料用混合油ではございません。