ビニール手袋 粉付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 16267457 品番 TVGP-100-M
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.0 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 厚さ(mm)0.06 粉有無粉付 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。 トラスコ品番483-4577 質量(g)485

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267448
2025-07-25
用途:
漆塗り
その他業種

粉付きのため手にスムーズに入り使い勝手が良い。
また、価格が安いので助かる。

対象商品:
16267448
2020-05-16
用途:
清掃用に

袋入りですが取り出しや脱着はスムーズです。手袋自体も柔らかく丈夫です。嵩張らず隙間で保管できるので良いと思います。

対象商品:
16267448
2017-07-14
用途:
塗装作業、水槽の掃除、DIY
松風台自治会 様

以前に購入したモノタロウ製品との大きな違いは、箱に入っていない袋に入っている事です。
モノタロウの箱に入れて使用しています。無駄がなく、大変よろしい。品質も良く丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする