TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 使い捨て防護服
不織布使い捨て保護服ズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(80着)
サイズ
3L
注文コード
16268403
品番
TPC-Z-3L-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,210
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ズボン 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
色
ホワイト
サイズ
3L
トラスコ品番
488-0234
種別
パンツ
材質
ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
質量(kg)
10.4
タイプ
使い捨て用ズボン
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
100〜116
引張強度
約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)
約縦3.6×横2.9
機能
防汚、通気性
軟化点(℃)
86